APOLO - Abrazadera metálica SF VIS sin-fin 20-32mm acero cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica SF VIS sin-fin 20-32mm acero cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del tornillo sinfín - Acero

  • Intervalo de fijación - 15...25 mm

  • Anchura de cinta - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920SF

Ref.Sonepar

320488

EAN

8421814059848

Material del tornillo sinfín:

Acero

Intervalo de fijación:

15...25 mm

Anchura de cinta:

9 mm

Abrazadera CELO "sin fin" con bordes redondeados para evitar el corte de la manguera o tubo. Gracias a su reducido cabezal, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde no existan grandes espacios.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO