APOLO - ABRAZADERA METALICO/A NOKE 25NK (5u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA METALICO/A NOKE 25NK  (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 25...25 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B25NK

Ref.Sonepar

455257

EAN

8421814407915

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

25...25 mm

Cerrado:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Perno roscado

Abrazadera CELO metálica M6 Ø25 bicromatada con dos tornillos, con una lateral especialmente diseñada para una fácil preinstalación. Prefija el tubo al disponer de dos protuberancias que clipan el tubo sin necesidad de cerrar la abrazadera No Cae. Base de la abrazadera superior un 10% al standard para un mejor asentamiento del tubo. Mayor anchura de tapa.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO