APOLO - ABRAZADERA MULTICIP 16 (10u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA MULTICIP 16 (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Alineable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16MC

Ref.Sonepar

454809

EAN

8421814421577

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

sí

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

Abrazadera APOLO abierta multiclip de nylon con unión lateral para montaje en serie. Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC, además de, con taco de golpe NP4x25, con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x35/45. Agujero pasante de 4,5 mm.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO