APOLO - Abrazadera MULTICIP nylon diámetro 20 cobre negro - 9420MC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9420MC
Ref.Sonepar
291743
EAN
8421814060165
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Multiclip de nylon MC de 20 mm y color negro con unión lateral para montaje en serie. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC, además de, con taco de golpe NP4x25, con taco FX de 6 y tornillo de 4,5x35/45. Agujero pasante de 4,5 mm.


