APOLO - Abrazadera MULTICIP nylon diámetro 25 negro

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera MULTICIP nylon diámetro 25 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9425MC

Ref.Sonepar

65221

EAN

8421814386630

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

Multiclip de nylon MC de 25 mm y color negro, con unión lateral para montaje en serie. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC, además de, con taco de golpe NP4x25, con taco FX de 6 y tornillo de 4,5x35/45. Agujero pasante de 4,5 mm.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO