APOLO - Abrazadera MULTITUB-T diámetro 14-48mm - 941448MT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera MULTITUB-T diámetro 14-48mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 14...14 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Alineable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

941448MT

Ref.Sonepar

109906

EAN

8421814011679

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

14...14 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

sí

Tipo de fijación:

Raíl

Color:

Negro

Abrazadera Apolo de 14-48 mm para fijar tubos en paralelo, reduciendo la distancia entre los tubos (ahorro de espacio). Facilita la fijación de tubos con coquilla al no tener que cortarla en los puntos de sujeción. Montaje con perfiles PTTR y T2000P.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO