APOLO - Abrazadera Multitub-T diámetro 24-72mm - 942472MT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera Multitub-T diámetro 24-72mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 24...24 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Alineable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

942472MT

Ref.Sonepar

100572

EAN

8421814416443

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

24...24 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

sí

Tipo de fijación:

Raíl

Color:

Negro

Abrazadera APOLO para fijar tubos en paralelo, reduciendo la distancia entre los tubos (ahorro de espacio). Facilita la fijación de tubos con coquilla al no tener que cortarla en los puntos de sujección. Montaje con perfiles PTTR y T2000P. Homologada Applus.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO