APOLO - Abrazadera Multitub T60/90 diámetro 60-90mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera Multitub T60/90 diámetro 60-90mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 60...60 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

946090MT

Ref.Sonepar

621623

EAN

8421814418713

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

60...60 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Abrazadera APOLO para fijar tubos en paralelo, reduciendo la distancia entre los tubos (ahorro de espacio). Facilita la fijación de tubos con coquilla al no tener que cortarla en los puntos de sujección. Montaje con perfiles PTTR y T2000P. Homologada Applus.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO