APOLO - ABRAZADERA MULTITUB-TE 8-36 - 94836MTTE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 8...8 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94836MTTE

Ref.Sonepar

243586

EAN

8421814011730

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

8...8 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Abrazadera Apolo de 8-36 mm para fijar tubos en paralelo, reduciendo la distancia entre los tubos (ahorro de espacio). Facilita la fijación de tubos con coquilla al no tener que cortarla en los puntos de sujeción. Montaje con perfiles 2000PG y 2000PB.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO