APOLO - Abrazadera NOKE metálica M6 16 cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
916NK
Ref.Sonepar
78282
EAN
8421814407212
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
15...15 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
42 mm
Altura:
23 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


