APOLO - Abrazadera NOKE metálica M6 28 - 9B28NK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B28NK
Ref.Sonepar
105957
EAN
8421814391887
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
54 mm
Altura:
35.2 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


