APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 18-20 GRIS

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 18-20 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

918AN

Ref.Sonepar

23726

EAN

8421814010382

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

La abrazadera de nylon Abranyl® de APOLO abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Multidiámetro cada referencia cubre 2 diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles 20x10, E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP 5x35, con taco FX Ø6 y tornillos Ø4,5x35/45. Rápida y fácil colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO