APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 18-20 NEGRO - 9418AN

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9418AN

Ref.Sonepar

291736

EAN

8421814010481

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

La abrazadera negra de nylon Abranyl® de CELO de diámetro 18 mm abraza completamente al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Al ser multidiámetro cada referencia cubre dos diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles 20x10: E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP 5x35, con taco FX Ø6 y tornillos de 4,5x35/45. Rápida y fácil colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas. Además, tiene la misma altura que la entrada de la caja de empalme para una fácil instalación sin necesidad de doblar el tubo rígido.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO