APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 26-28 GRIS

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 26-28 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

926AN

Ref.Sonepar

23730

EAN

8421814394918

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

La abrazadera gris de nylon Abranyl® de CELO de diámetro 26 mm abraza completamente al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Al ser multidiámetro cada referencia cubre dos diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles 20x10: E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP 5x35, con taco FX Ø6 y tornillos de 4,5x35/45. Rápida y fácil colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas. Además, tiene la misma altura que la entrada de la caja de empalme para una fácil instalación sin necesidad de doblar el tubo rígido.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO