APOLO - ABRAZADERA NYLON ABRANYL 47-50 GRIS - 947AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 48...48 mm
Cerrado - sí
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Número máximo de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
947AN
Ref.Sonepar
23733
EAN
8421814394949
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
48...48 mm
Cerrado:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Número máximo de tubos:
1
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Color:
Gris


