APOLO - ABRAZADERA POLIAMIDA ABRANYL MÁXIMO 18 (5u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA POLIAMIDA ABRANYL MÁXIMO 18 (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18ABM

Ref.Sonepar

454810

EAN

8421814395809

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Abrazadera Abranyl de APOLO multidiámetro de nylon, cada referencia cubre 3 diámetros de tubo. Fijación directa y rápida con TMX tacomax de nylon. Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además se puede fijar con taco de golpe NP5x35, con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x35/45. Opcionalmente se puede fijar con varilla roscada usando el accesorio Insermax IMX.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO