APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 20/25 blanco

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 20/25 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9125ABM

Ref.Sonepar

294892

EAN

8421814402316

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

La abrazadera blanca Abranyl® Max de CELO es una abrazadrea multidiámetro fabricada en nylon. Esta referencia cubre tubos de diámetro de 20 a 25 mm. La ABM, al estar completamente cerrada, abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Rápida y fácil colocación tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo, sin necesidad de herramientas. Fijación directa y rápida con el taco de golpe TMX que encaja perfectamente con esta abrazadera. También se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además, a través de su agujero pasante, se puede atornillar directamente a la pared con un tornillo de 4,5x35/45 y un taco FX Ø6. Opcionalmente se puede fijar con varilla roscada usando el accesorio roscado metálico IMX. Tiene la misma altura que la entrada de la caja de empalme para una fácil instalación sin necesidad de doblar el tubo rígido.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO