APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 26/32 negro

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 26/32 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9432ABM

Ref.Sonepar

160793

EAN

8421814402293

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

La abrazadera Abranyl® de APOLO multidiámetro de nylon cubre 3 diámetros de tubo por referencia. Fijación directa y rápida con TMX tacomax de nylon, también se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además, a través del agujero pasante de la base se puede fijar con taco de golpe NP5x35, con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x45. Opcionalmente se puede fijar con varilla roscada usando el accesorioroscado metálico Insermax IMX.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO