APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 35/42 blanco

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 35/42 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 35...35 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9142ABM

Ref.Sonepar

597948

EAN

8421814412681

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

35...35 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

La abrazadera Abranyl® de APOLO multidiámetro de nylon cubre 3 diámetros de tubo por referencia. Fijación directa y rápida con TMX tacomax de nylon, también se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además, a través del agujero pasante de la base se puede fijar con taco de golpe NP5x35, con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x45. Opcionalmente se puede fijar con varilla roscada usando el accesorioroscado metálico Insermax IMX.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO