APOLO - Abrazadera poliamida ABRANYL máximo 35/42 gris - 942ABM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 35...35 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
942ABM
Ref.Sonepar
106116
EAN
8421814412643
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
35...35 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
La abrazadera Abranyl® de APOLO multidiámetro de nylon cubre 3 diámetros de tubo por referencia. Fijación directa y rápida con TMX tacomax de nylon, también se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además, a través del agujero pasante de la base se puede fijar con taco de golpe NP5x35, con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x45. Opcionalmente se puede fijar con varilla roscada usando el accesorioroscado metálico Insermax IMX.


