APOLO - Abrazadera reforzada isofónica M8 1.1/4" 40mm cincada - 940RIEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
940RIEL
Ref.Sonepar
455049
EAN
8421814437226
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
35...35 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
88 mm
Altura:
53.5 mm
Profundidad:
20 mm


