APOLO - Abrazadera reforzada isofónica riel M8 1/2" 22mm cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922RIEL
Ref.Sonepar
296551
EAN
8421814437196
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
15...15 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
62 mm
Altura:
33.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


