APOLO - Abrazadera reforzada isofónica riel M8 55mm cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 48...48 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
954RIEL
Ref.Sonepar
455126
EAN
8421814437240
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
48...48 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
102 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


