APOLO - Abrazadera reforzada isofónica RIH M12 110mm cincada - 9110RIH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 100...100 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9110RIH
Ref.Sonepar
198482
EAN
8421814437394
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
100...100 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M12
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
75 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
30 mm


