APOLO - ABRAZADERA REFORZADA REL M8 1" 35mm CINCADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
935REL
Ref.Sonepar
225922
EAN
8421814437066
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
35...35 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
79 mm
Altura:
49.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


