APOLO - ABRAZADERA REFORZADA REL M8 2" 60mm CINCADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
960REL
Ref.Sonepar
1055340
EAN
8421814437097
Abrazadera metálica reforzada M8 tipo REL de 60 mm y acero cincado, con tuerca y soldadura en cruz. Tornillo hexagonal con impronta ph+ranura y arandela de PVC para evitar la caída de los tornillos durante la abertura de la abrazadera.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO