APOLO - Abrazadera reforzada taco + espárrago M8x80 R40 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40REDRN
Ref.Sonepar
454836
EAN
8421814408035
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
35...35 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
78.5 mm
Altura:
63.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


