APOLO - Abrazadera SANICLIP doble diámetro 15 - 9115SCD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm
Cerrado - no
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Número máximo de tubos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9115SCD
Ref.Sonepar
87240
EAN
8421814011570
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
15...15 mm
Cerrado:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Número máximo de tubos:
2
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Color:
Blanco
Saniclip doble tipo SCD de 15 y color blanco con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG, 1000PVC y a pared con tirafondo TF M6 y taco FX de 6.


