APOLO - Abrazadera SANICLIP doble diámetro 22

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera SANICLIP doble diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Número máximo de tubos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9122SCD

Ref.Sonepar

105965

EAN

8421814011594

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Número máximo de tubos:

2

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

Saniclip doble tipo SCD de 22 y color blanco con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG, 1000PVC y a pared con tirafondo TF M6 y taco FX de 6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO