APOLO - ABRAZADERA SANICLIP DOBLE SCD-18 (10u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA SANICLIP DOBLE SCD-18 (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

118SCD

Ref.Sonepar

454799

EAN

8421814394123

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

Abrazadera APOLO doble abierta saniclip con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar: a perfil E2000PB, E2000PG, 1000PVC y con tirafondo TF M6 + taco FX Ø6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO