APOLO - Abrazadera SANICLIP simple diámetro 10

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera SANICLIP simple diámetro 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 10...10 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9110SC

Ref.Sonepar

320472

EAN

8421814011488

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

10...10 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Abrazadera APOLO abierta saniclip con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG, 1000PVC, y a pared con tirafondo TF M6 + taco FX Ø6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO