APOLO - Abrazadera SANICLIP simple diámetro 35 - 9135SC

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera SANICLIP simple diámetro 35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 35...35 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9135SC

Ref.Sonepar

454988

EAN

8421814011549

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

35...35 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Saniclip tipo SC de 35 y color blanco, con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG, 1000PVC, y a pared con tirafondo TF M6 y taco FX de 6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO