APOLO - ABRAZADERA SANICLIP SIMPLE SC-12 (10u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA SANICLIP SIMPLE SC-12 (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 10...10 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

112SC

Ref.Sonepar

687997

EAN

8421814394031

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

10...10 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

Abrazadora abierta saniclip tipo SC de 12 mm y color blanco, con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG, 1000PVC y con tirafondo TF M6 y taco FX de 6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO