APOLO - ABRAZADERA SANICLIP SIMPLE SC-22 (10u) - 122SC

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA SANICLIP SIMPLE SC-22 (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

122SC

Ref.Sonepar

454801

EAN

8421814394062

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

Abrazadora abierta saniclip tipo SC de 22 mm y color blanco, con tuerca de latón M6 insertada. Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG, 1000PVC y con tirafondo TF M6 y taco FX de 6.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO