APOLO - ABRAZADERA UNIVERSAL CON BRIDA, NYLON, DIAM 16 A 32MM, GRIS, 100 UN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32TBT
Ref.Sonepar
921915
EAN
8421814577571
La base con brida incorporada es una abrazadera de nylon multidiámetro que te permite fijar tubos de 16 mm hasta 32 mm de diámetro. Es una abrazadera especialmente diseñada para la clavadora a gas y queda fijada en la boca de la clavadora para poderla instalar cómodamente.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO