APOLO - Abrazadera ventilación isofónica M8 diámetro 200mm - 9200VIEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9200VIEL
Ref.Sonepar
847351
EAN
8421814524896
Abrazadera metálica reforzada isofónica de ventilación M8 tipo VIEL de 200 mm y acero cincado, con goma de EPDM que aísla e insonoriza según norma DIN4109. La goma EPDM es resistente a los rayos ultravioletas, y está certificada para resistir al fuego según norma B2.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO