APOLO - Abrazadera ventilación isofónica M8 diámetro 250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9250VIEL
Ref.Sonepar
869664
EAN
8421814524919
Abrazadera metálica reforzada isofónica de ventilación M8 tipo VIEL de 250 mm y acero cincado, con goma de EPDM que aísla e insonoriza según norma DIN4109. La goma EPDM es resistente a los rayos ultravioletas, y está certificada para resistir al fuego según norma B2.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO