APOLO - Abrazadera ventilación isofónica M8/M10 710mm cincada - 9710VIE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9710VIE
Ref.Sonepar
875908
EAN
8421814437561
Abrazadera metálica reforzada isofónica de ventilación M8+M10 tipo VIE de 710 mm y acero cincado, con goma de EPDM que aísla e insonoriza según norma DIN4109. La goma EPDM es resistente a los rayos ultravioletas, y está certificada para resistir al fuego según norma B2.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO