APOLO - Abrazadera ventilación isofónica vie M8/M10 560mm cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9560VIE
Ref.Sonepar
875871
EAN
8421814437547
Abrazadera metálica reforzada isofónica de ventilación M8+M10 tipo VIE de 560 mm y acero cincado, con goma de EPDM que aísla e insonoriza según norma DIN4109. La goma EPDM es resistente a los rayos ultravioletas, y está certificada para resistir al fuego según norma B2.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO