APOLO - Accesorio clavadora a gas arandela metálica 25 mm acero cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro exterior - 25 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

925AW

Ref.Sonepar

189782

EAN

8421814430692

Diámetro exterior:

25 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Accesorio de clavadora a gas con arandela metálica de 25 mm hecho de acero cincado. Se instala en 10 segundos. Su exclusivo diseño de clipaje (patentado) permite una sujeción firme en la boca de la clavadora.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO