APOLO - Accesorio clavadora a gas espárrago roscado M6x6,5 acero cincado - 9TR6

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Accesorio clavadora a gas espárrago roscado M6x6,5 acero cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9TR6

Ref.Sonepar

57349

EAN

8421814417082

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro:

6 mm

Accesorio APOLO con espárrago roscado para fijar con clavadora a gas. Con 3 marcas en la base metálica para facilitar el alineado. Fácil de fijar en techo al clipar la pieza de plástico en la boca de la clavadora. Fijación con la mayoría de clavadoras: BEA, SPIT, HILTI(GX100), Würth, Berner, Spit, Powers.