APOLO - ACCESORIO CLAVADORA A GAS ROSCADO INTERIOR M5 PARA VARILLA - 9TV5

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ACCESORIO CLAVADORA A GAS ROSCADO INTERIOR M5 PARA VARILLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9TV5

Ref.Sonepar

74219

EAN

8421814417068

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro:

5 mm

Accesorio APOLO con tuerca roscada para fijar con clavadora a gas. Se instala en 10 segundos. Fácil de fijar en techo al clipar la pieza de plástico en la boca de la clavadora. Fijación con la mayoría de clavadoras: BEA, SPIT, HILTI(GX100), Würth, Berner, Spit, Powers. Ideal para bajar varilla.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO