APOLO - ACCESORIO CLAVADORA A GAS ROSCADO INTERIOR M6 PARA VARILLA

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ACCESORIO CLAVADORA A GAS ROSCADO INTERIOR M6 PARA VARILLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9TV6

Ref.Sonepar

57727

EAN

8421814417075

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro:

6 mm

Accesorio con tuerca roscada M6 para fijar con clavadora a gas. Se instala en 10 segundos. Fácil de fijar en techo al clipar la pieza de plástico en la boca de la clavadora. Fijación con la mayoría de clavadoras del mercado. Ideal para bajar varilla.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO