APOLO - Anclaje camisa con cono expansor DNBOLT DT21 M16x110mm cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Anclaje camisa con cono expansor DNBOLT DT21 M16x110mm cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 16

  • Diámetro de taladro/broca - 21 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

921110DT

Ref.Sonepar

597949

EAN

8425586497655

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

16

Diámetro de taladro/broca:

21 mm

El anclaje metálico con camisa expansora y tornillo hexagonal DT de Apolo MEA es adecuado para fijaciones pasantes en cargas medias. Anclaje homologado CE para hormigón no fisurado. Cono con aletas antigiro para facilitar una rápida y segura expansión y camisa con protuberancias antigiro para evitar la rotación en el agujero. Además, la camisa ha sido fabricada con chamflan progresivo para facilitar la expansión del cono.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO