APOLO - ANCLAJE CAMISA CON CONO EXPANSORDNBOLT DT8-C M6x45 INOXIDABLE A2 - 9X845DT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ANCLAJE CAMISA CON CONO EXPANSORDNBOLT DT8-C M6x45 INOXIDABLE A2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Diámetro de taladro/broca - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9X845DT

Ref.Sonepar

677140

EAN

8425586449692

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Diámetro de taladro/broca:

8 mm

El anclaje metálico con camisa expansora y tornillo hexagonal DT de Apolo MEA es adecuado para fijaciones pasantes en cargas medias. Anclaje homologado CE para hormigón no fisurado. Cono con aletas antigiro para facilitar una rápida y segura expansión y camisa con protuberancias antigiro para evitar la rotación en el agujero. Además, la camisa ha sido fabricada con chamflan progresivo para facilitar la expansión del cono.