APOLO - ANCLAJE CAMISA CON CONO EXPANSORDNBOLT DT9-L M6x60mm CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ANCLAJE CAMISA CON CONO EXPANSORDNBOLT DT9-L M6x60mm CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Diámetro de taladro/broca - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9960DT

Ref.Sonepar

320545

EAN

8425586516493

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Diámetro de taladro/broca:

9 mm

El anclaje metálico con camisa expansora y tornillo hexagonal DT de Apolo MEA es adecuado para fijaciones pasantes en cargas medias. Anclaje homologado CE para hormigón no fisurado. Cono con aletas antigiro para facilitar una rápida y segura expansión y camisa con protuberancias antigiro para evitar la rotación en el agujero. Además, la camisa ha sido fabricada con chamflan progresivo para facilitar la expansión del cono.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO