APOLO - ANCLAJE CAMISA CONO EXPANSOR DNBOLT DT-12-L M10x100 CINCADO (4u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ANCLAJE CAMISA CONO EXPANSOR DNBOLT DT-12-L M10x100 CINCADO (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Diámetro de taladro/broca - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12100DT

Ref.Sonepar

454800

EAN

8421814433518

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Diámetro de taladro/broca:

12 mm

Bolsa ansor Dnbolt con tornillo DT de 12-L M10x100 cincado. El anclaje metálico con camisa expansora y tornillo hexagonal DT es adecuado para fijaciones pasantes en cargas medias. Anclaje homologado CE para hormigón no fisurado. Cono con aletas antigiro para facilitar una rápida y segura expansión y camisa con protuberancias antigiro para evitar la rotación en el agujero. Además, la camisa ha sido fabricada con chaflán progresivo para facilitar la expansión del cono.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO