APOLO - Anclaje metálico espárrago BA-PLUS 10-105/30 cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Anclaje metálico espárrago BA-PLUS 10-105/30 cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Diámetro de taladro/broca - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

910105BAP

Ref.Sonepar

782620

EAN

4250438910532

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Diámetro de taladro/broca:

10 mm

El anclaje metálico BA Plus de Apolo MEA está homologado CE opción 7 para hormigon no fisurado. Es adecuado para una amplia variedad de instalaciones en diámetros M6 - M20. El cono de expansión redondeado facilita la instalación del anclaje. El marcado de la profundidad en el anclaje facilita la pre-instalación. Una larga zona roscada aporta mayor flexibilidad de instalación. Una huella identificativa en el extremo del anclaje (tipo, diámetro, longitud, espesor de sujeción) facilita la elección tanto a la hora de instalar como de renovar la fijación.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO