APOLO - ANCLAJE METÁLICO ESPÁRRAGO BAZ 8-92/30 GALVANIZADO CALIENTE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ANCLAJE METÁLICO ESPÁRRAGO BAZ 8-92/30 GALVANIZADO CALIENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Diámetro de taladro/broca - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9HD892BAZ

Ref.Sonepar

675057

EAN

4250438904821

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Diámetro de taladro/broca:

8 mm

El anclaje metálico esparrago BAZ de Apolo MEA es adecuado para fijar una amplia variedad de elementos en hormigón fisurado y no fisurado. Debido a su larga rosca permite una mayor flexibilidad, también en instalaciones separadas de la pared. El anclaje metálico BAZ alcanza valores de carga elevados incluso con pequeñas distancias al borde y al eje. Introducción rápida y segura del anclaje debido a la especial geometria del clip. El diseño del cono de expansión facilita la instalación del anclaje también en orificio pasante a través de la madera. La perfecta transición entre el cono y el manguito de expansión asegura una fiable y de alta expansión. La cabeza del anclaje BAZ está especialmente protegida para soportar los impactos de inserción. El anclaje BAZ se fabrica en acero cincado, acero galvanizado, acero inoxidable A4 y acero inoxidable HCR altamente resistente a la corrosión.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO