APOLO - Anclaje metálico hembra con cono expansor SA plusM6 25mm acero cincado - 96SAPK

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Anclaje metálico hembra con cono expansor SA plusM6 25mm acero cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del manguito - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96SAPK

Ref.Sonepar

207574

EAN

4250438910143

Material del manguito:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud:

25 mm

El anclaje hembra con cono expansor interior SA plus de Apolo MEA para altas cargas, muy versátil se presenta con collarín SAP y sin collarín SAPK. Dos homologaciones CE, una para hormigón no fisurado y otra para para múltiples usos en hornigón no fisurado y fisurado. Alcanza altos valores de carga en pequeñas distancias axiales y al eje. La gran expansión permite altas cargas con agujeros menores y reducidos empotramientos. Una marca en cada tipo de anclaje (tipo, diámetro) evita errores a la hora de instalar. Expansionador ESW PRO con protector de goma recomendado para una correcta y segura instalación.